ER-glijlagerspanmoer 32

Artikelnummer: 309612 32
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 32 mm
Norm DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Totale lengte L 23 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Schroefdraad M40×1,5
Maximaal aanhaalmoment 180 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309612 32
EAN/GTIN 4045197645692

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Met glijlager, hierdoor een geringere wrijvingscoëfficiënt en hogere spankracht.
Met groeven.

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680309740.
Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Tip:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


ER-glijlagerspanmoer  32

ER-glijlagerspanmoer 32

op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 71,40
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 45,70
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 58,80
Buiten-⌀ D 50 50 51,8
Voor ER 32 32 32
Totale lengte L 23 23 26
Schroefdraad M40×1,5 M40×1,5 M42×1
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Producttype Spanmoer Spanmoer Spanmoer