Adapter ER / tulejka zaciskowa, bardzo smukła, do tulejek zaciskowych ER: 25

Nr art.: 309571 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D 13,5 mm
L1 25 mm
L2 12 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309571 25
EAN / GTIN 4250261555955
Numer producenta 310 1006 325 1
Producent/osoba odpowiedzialna Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Wykonanie:

Całkowicie hartowane, szlifowane i wstępnie wyważone. Do adaptacji standardowych oprawek zaciskowych ER do bardzo smukłych tulejek zaciskowych nr 309572 i 309573.

Zaleta:

Mniejszy kontur kolidujący umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części. Przekazywanie chłodziwa przez narzędzie lub wzdłuż chwytu.

Zastosowanie:

Do stosowania przede wszystkim w tokarce z narzędziami statycznymi lub napędzanymi, a także oprawkami zaciskowymi ER.