Adapter ER / spantang extra slank, voor ER-spantang: 25

Artikelnummer: 309571 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 13,5 mm
L1 25 mm
L2 12 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309571 25
EAN/GTIN 4250261555955
Nummer fabrikant 310 1006 325 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet gehard, geslepen en voorgebalanceerd. Aanpassing van standaard-ER-spantanghouders op extra slanke spantangen nr. 309572 en 309573.

Voordeel:

Verminderde storende contour maakt ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen een bewerking mogelijk. Koelvloeistofoverdracht door het gereedschap of langs de schacht.

Toepassing:

Vooral voor het toepassen op de draaibank bij statisch of aangedreven gereedschap, maar ook ER-spantanghouders.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan