• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Adaptateur ER / pinces de serrage très étroites, pour pinces de serrage ER: 25

Réf.: 309571 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 13,5 mm
L1 25 mm
L2 12 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309571 25
EAN / GTIN 4250261555955
Réf. fabricant 310 1006 325 1
Fabricant/personne responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Description

Exécution:

Entièrement trempé, rectifié et pré-équilibré. Adaptation des mandrins à pinces ER standard aux pinces de serrage très étroites 309572 et 309573.

Avantage(s):

L’encombrement réduit permet un usinage même sur des pièces difficiles d’accès. Apport de lubrifiant via l’outil ou le long de la queue.

Utilisation:

Pour une utilisation notamment sur le tour pour les outils statiques ou entraînés, mais aussi les mandrins à pinces ER.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous