{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Adapter ER / Spannzange extra schlank | |
| Tvirtinimo tipas | sraigtinis tvirtinimas | |
| Tvirtinimo forma | standartinis su metriniu sriegiu | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto ilgis | 25 mm | |
| Laikiklis | ER 25; ER 32 | |
| Užspaudimo skersmuo | 25 mm | |
| Užspaudimo ilgis | 12 mm | |
| Išorinis skersmuo | 13,5 mm | |
| Standartas | DIN 6499 | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | grūdint.; šllifuot. | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 36 µm | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309571 25 | |
| EAN / GTIN | 4250261555955 | |
| Gamintojo numeris | 310 1006 325 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Germany, www.albrecht-bohrfutter.de |