Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo, ⌀​​ 32 mm, nomin. ⌀ mocowania d: 10mm

Nr art.: 309570 10
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
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03200115
Kształt uchwytu Chwyt gładki; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm; 10 mm
Średnica trzonka DS 32 mm; 10 mm
Oznaczenie producenta Spannzange für Kraftspannfutter
Średnica mocowania D1 10 mm
Min. średnica mocowania D1 min 9,991 mm
Maks. średnica mocowania D1 max 10 mm
Średnica zewnętrzna D 32 mm
Długość tulei mocującej L 79 mm
Platformy Kształt cylindryczny
Średnica cylindra D2 32 mm
Profil mocujący Kształt okrągły
Z regulacją długości tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309570 10
EAN / GTIN 4045197546920
Numer producenta 309570 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe walcowe lub redukcyjne.
do oprawek zaciskanych siłowo Holex nr 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528.
Z regulacją wzdłużną.