{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL03200115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas; lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 32 mm; 10 mm | |
| Koto skersmuo DS | 32 mm; 10 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | Spannzange für Kraftspannfutter | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 10 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 min | 9,991 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 max | 10 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 32 mm | |
| Cangės ilgis L | 79 mm | |
| Forma | cilindr. | |
| Cilindro skersmuo D2 | 32 mm | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Su ilgio nustatymu | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309570 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197546920 | |
| Gamintojo numeris | 309570 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |