Kiristyspihti voimaistukoille 10 mm

Tuote nro.: 309570 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 10 mm
Holkin ⌀ D 32 mm
Kokonaispituus L 79 mm
Tuotetyyppi Voimaistukkatarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309570 10
EAN / GTIN 4045197546920

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen kiristysholkki tai kavennusholkki.
Voimakäyttöisille Holex-istukoille nro 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Pituuden jälkisäätö.
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin