Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo, ⌀​​ 20 mm, nomin. ⌀ mocowania d: 6mm

Nr art.: 309566 6
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
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 6 mm
⌀ szczypiec D 20 mm
Długość całkowita L 65 mm
Rodzaj produktu Akcesoria do uchwytów mechanicznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309566 6
EAN / GTIN 4045197546753
Numer producenta 309566 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe walcowe lub redukcyjne.
do oprawek zaciskanych siłowo Holex nr 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528.
Z regulacją wzdłużną.