• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Oprawki, SK 40, ⌀ D1: 20mm

Nr art.: 300775 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 20 mm
adapter SK 40
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 90 mm
⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D 52 mm
siła mocowania do 500 Nm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 52 / 55
Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300775 20
EAN / GTIN 4045197550866
Numer producenta 300775 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.
  • Chronione powłoką antykorozyjną.
  • Pyło - i wodoszczelne.
  • Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.
  • Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

W dostawie:

z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające nr 308600308806.
Tulejka zaciskowa nr 309566309570.