Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, ⌀ 20 mm, Nominalus užveržimo ⌀ d: 6mm

Prekės Nr.: 309566 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas HOLEX Spannzange für Kraftspannfutter
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02002005
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 20 mm
Koto skersmuo DS 20 mm
Koto ilgis LS 65 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 20 mm
Užspaudimo skersmuo D1 6 mm
Išorinis skersmuo D 20 mm
Cangės ilgis L 65 mm
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Su ilgio nustatymu taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309566 6
EAN / GTIN 4045197546753
Gamintojo numeris 309566 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.
Holex cilindrinių cangių įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Galima reguliuoti ilgį.