{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
| adapter | BT 40 | |
| Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Kształt | AD | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
| ⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D | 52 mm | |
| odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | 52 / 55 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe |
| Numer artykułu | 302865 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197549075 | |
| Numer producenta | 302865 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |