{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Référence fabricant | OZ-Spannzange fuer Futter | |
| Porte-outils | OZ | |
| Diamètre de serrage | 28 mm | |
| Diamètre de serrage min. | 4 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 32 mm | |
| Diamètre extérieur | 43,7 mm | |
| Longueur pince de serrage | 60 mm | |
| Norme | DIN ISO 10897 | |
| Matériau | acier | |
| Surface | avec rectification; trempage | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Avec compensation axiale | non | |
| Avec compensation radiale | non | |
| Exécution pince de serrage | pinces de serrage poussées | |
| Avec joint | nie | |
| Possibilité d’arrosage interne | tak | |
| Avec réglage de longueur | nie | |
| Sécurité d’extraction d’outil | nie | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Numer artykułu | 309560 28 | |
| EAN / GTIN | 2050001704795 | |
| Numer producenta | 12203012800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |