Tulejki zaciskowe OZ do oprawek, 4 ‑ 32 mm, nomin. ⌀ mocowania d: 16mm

Nr art.: 309560 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta OZ-Spannzange fuer Futter
Uchwyt OZ
Średnica mocowania 16 mm
Min. średnica mocowania 4 mm
Maks. średnica mocowania 32 mm
Średnica zewnętrzna 43,7 mm
Długość tulei mocującej 60 mm
Norma DIN ISO 10897
Materiał stal
Powierzchnia hartowana; wersja zeszlifowana
Profil mocujący Kształt okrągły
Z kompensacją osiową nie
Z kompensacją promieniową nie
Wersja tulei zaciskowej Tuleja zaciskowa stała
Z uszczelnieniem nie
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Z regulacją długości nie
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia nie
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309560 16
EAN / GTIN 2050001704740
Numer producenta 12203011600
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Stal sprężynowa, hartowana na wskroś i szlifowana. Otwór przelotowy (zakres mocowania dłuższy niż w tulejkach zaciskowych wg DIN) zwiększa siłę mocowania. Wielokrotnie rozcięte w porównaniu z tulejkami zaciskowymi wg DIN, co zwiększa możliwość głębszego wsunięcia w oprawkę zaciskową. Do wierteł krętych - mocowane na łysince prowadzącej. Zakres mocowania = wymiar nominalny do minus 0,5 mm. Obustronne rozcięcie 5- lub 6-krotne.

Zaleta:

  • dłuższy okres trwałości narzędzi.
  • dłuższy okres trwałości narzędzi.