Kleština OZ pro sklíčidlo, 4 − 32 mm, Jmenovitý upínací ⌀ d: 28mm

Artiklové číslo: 309560 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce OZ-Spannzange fuer Futter
Upínač OZ
Upínací průměr 28 mm
Upínací průměr min. 4 mm
Upínací průměr max. 32 mm
Vnější průměr 43,7 mm
Délka upínacích kleštin 60 mm
Norma DIN ISO 10897
Materiál ocel
Povrch broušeno; kalené
Upínací profil Kulatá
S axiální kompenzací ne
S radiální kompenzací ne
Provedení kleštinového sklíčidla Tlačné upínací kleštiny
S utěsněním ne
Vnitřní chlazení je možné ano
S délkovým nastavením ne
Ochrana proti vytahování nástrojů ne
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309560 28
EAN / GTIN 2050001704795
Číslo výrobce 12203012800
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Pružinová ocel, zcela kalená a broušená. Průchozí otvor (delší rozsah upínání oproti kleštinám DIN) zvyšuje upínací sílu. Vícenásobné drážky oproti kleštinám DIN, díky tomu větší hloubka zasunutí do kleštinového upínače. Vhodné pro spirálové vrtáky pro upínání přes vodicí fazetku. Rozsah upínání = jmenovitý rozměr do mínus 0,5 mm. Oboustranně 5- nebo 6násobně drážkované.

Výhoda:

  • Lepší obvodová házivost = osově rovnoběžné centrování v kuželu; bez výkyvu.
  • Vyšší upínací síla = díky větším třecím plochám.
  • Vyšší systémová tuhost = vhodné k frézování vysokými rychlostmi.
  • Delší doba životnosti nástrojů.