Pinzas portapiezas OZ para cono, 4 ‑ 32 mm, ⌀ de sujeción nominal d: 28mm

Número de artículo: 309560 28
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante OZ-Spannzange fuer Futter
Asiento OZ
Diámetro de sujeción 28 mm
Diámetro de sujeción mín. 4 mm
Diámetro de sujeción máx. 32 mm
Diámetro exterior 43,7 mm
Longitud de la pinza de sujeción 60 mm
Norma DIN ISO 10897
Material acero
Superficie material endurecido; rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Con compensación axial no
Con compensación radial no
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de sujeción por presión
Con obturación no
Posibilidad de refrigeración interior
Con ajuste de longitud no
Protección de extracción de la herramienta no
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309560 28
EAN / GTIN 2050001704795
Número del fabricante 12203012800
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Acero para muelles, completamente templado y rectificado. La perforación continua (gama de sujeción más amplia en comparación con las pinzas portapiezas DIN) aumenta la fuerza de apriete. Ranurado múltiple, en comparación a las pinzas portapiezas DIN, lo que proporciona un profundidad de inmersión superior en portapinzas de sujeción. Adecuado para brocas espirales para sujeción en la faja guía. Gama de sujeción = medida nominal hasta menos 0,5 mm. Ranurado a ambos lados 5 ó 6 veces.

Ventaja:

  • Mejor concentricidad = centrado paralelo al eje del cono; sin oscilación.
  • Fuerza de apriete más elevada = gracias a una zona de contacto mayor.
  • Rigidez del sistema superior = adecuado para el fresado de alta velocidad.
  • Vida útil de la herramienta más elevada.