{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben | |
| Średnica mocowania D1 | 5 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 17 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 29 mm | |
| Powierzchnia | hartowane, szlifowane | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Z kompensacją osiową | tak | |
| Kompensacja osiowa | 0,1 mm | |
| Z kompensacją promieniową | tak | |
| Kompensacja promieniowa (rozwiercanie) R | 0,05 mm | |
| Kompensacja promieniowa (obróbka gwintów) R | 0,3 mm | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 309445 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197782878 | |
| Numer producenta | 309445 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |