Tulejki zaciskowe ET z regulacją promieniową do gwintowania i rozwiercania, ET 16, nomin. ⌀ mocowania d: 4mm

Nr art.: 309445 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
Średnica mocowania D1 4 mm
Średnica zewnętrzna D 17 mm
Długość tulei mocującej L 29 mm
Powierzchnia hartowane, szlifowane
Profil mocujący Kształt okrągły
Z kompensacją osiową tak
Kompensacja osiowa 0,1 mm
Z kompensacją promieniową tak
Kompensacja promieniowa (rozwiercanie) R 0,05 mm
Kompensacja promieniowa (obróbka gwintów) R 0,3 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309445 4
EAN / GTIN 4045197782854
Numer producenta 309445 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane.

Zaleta:

Dzięki kompensacji promieniowej można kompensować niewielkie błędy w centrowaniu osi (przy wymaganej współosiowości i jakości gwintu lub pasowania). Kompensacja osiowa 0,1 mm.

Zastosowanie:

Do gwintowania lub rozwiercania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wskazówka:

Mocuje tylko ⌀ nominalne. Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.