{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 5 mm | |
fäste | ET 16 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
totallängd L | 29 mm | |
Axialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R gängbearbetning | 0,3 mm | |
Radialkompensation R brotschning | 0,05 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309445 5 | |
EAN/GTIN | 4045197782878 |