{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 4,5 mm | |
adapter | ET 16 | |
norma | normą zakładową, | |
⌀ zewn. D | 17 mm | |
Długość całkowita L | 29 mm | |
Kompensacja w kierunku osiowym | 0,1 mm | |
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów | 0,3 mm | |
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu | 0,05 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309445 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197782861 |