Bucşă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară şi alezare 4 mm

Cod articol: 309445 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Standard: Normă de lucru

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 4 mm
Suport ET 16
Standard Normă de lucru
⌀ exterior D 17 mm
Lungimea totală L 29 mm
Compensare axială 0,1 mm
Compensare radială R execuţia fileturilor 0,3 mm
Compensare radială R alezare 0,05 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309445 4
EAN / GTIN 4045197782854

Descriere

Execuţie:

Călit şi şlefuit.

Avantaj:

Datorită compensării radiale se echilibrează erori uşoare de centrare (pentru concentricitatea şi calitatea solicitată a filetului resp. ajustajului). Compensare axială de 0,1 mm.

Aplicaţie:

Pentru filetare resp. alezare pe centre de frezare şi de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru ⌀ nominal. Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucşe elastice tip ER.
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
    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături