Zestaw tulejek zaciskowych ER HP z uszczelnieniem (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E, ER 25

Nr art.: 309394
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
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
Liczba elementów 7 szt.
Oznaczenie producenta ER-Spannzangen-Satz HP mit Abdichtung
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Uchwyt ER 25
Średnica mocowania D1 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 4 mm; 6 mm; 8 mm
Platformy kształt stożkowy
Norma DIN ISO 15488-A
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 2 µm
Z uszczelnieniem tak
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309394
EAN / GTIN 2050001766434
Numer producenta 13625160070
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm),
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.
Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

Wskazówka:

  • optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
  • tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)