Set di pinze ER HP con guarnizione (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E, ER 25

Codice art.: 309394
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Numero pezzi 7 pz.
Denominazione originale prodotto ER-Spannzangen-Satz HP mit Abdichtung
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Attacco ER 25
Diametro di serraggio D1 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 4 mm; 6 mm; 8 mm
Forma forma conica
Normativa DIN ISO 15488-A
Profilo di serraggio Es. tonda
Precisione di concentricità radiale ≤ 2 µm
Con guarnizione si
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309394
EAN / GTIN 2050001766434
Codice del produttore 13625160070
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità 3 µm (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

  • Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.
  • Capacità h10 (solo dimensione nominale).