ER-spänntångsats HP med tätning (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E

Art-nr: 309394
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309394
EAN/GTIN 2050001766434
Tillverkarens nummer 13625160070

Benämning

Utförande:

Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

Anmärkning:

  • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
  • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).