Jeu de pinces de serrage ER HP avec joint (4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 mm) 429 E, ER 25

Réf.: 309394
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Nombre de pièces 7 pc.
Référence fabricant ER-Spannzangen-Satz HP mit Abdichtung
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Porte-outils ER 25
Diamètre de serrage D1 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 4 mm; 6 mm; 8 mm
Type conique
Norme DIN ISO 15488-A
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 2 µm
Avec joint oui
Type de produit pince de serrage
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 309394
EAN / GTIN 2050001766434
Réf. fabricant 13625160070
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

  • Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.
  • Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).