Zestaw tulejek zaciskowych ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16

Nr art.: 309390
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
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
Liczba narzędzi 6 szt.
Oznaczenie producenta 426 E
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Uchwyt ER16
Średnica mocowania 10 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Platformy kształt stożkowy
Norma DIN ISO 15488-B
Materiał stal
Powierzchnia polerowane
Profil mocujący Kształt okrągły
Z kompensacją osiową nie
Z kompensacją promieniową nie
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 2 µm
Wersja tulei zaciskowej Tuleja zaciskowa stała
Z uszczelnieniem nie
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309390
EAN / GTIN 2050001764638
Numer producenta 13613160060
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm),
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.
Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

Wskazówka:

  • optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
  • tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)