{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 6 pc. | |
| Référence fabricant | 426 E | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Porte-outils | ER16 | |
| Diamètre de serrage | 10 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Type | conique | |
| Norme | DIN ISO 15488-B | |
| Matériau | acier | |
| Surface | polie | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Avec compensation axiale | non | |
| Avec compensation radiale | non | |
| Précision de concentricité ≤ | 2 µm | |
| Exécution pince de serrage | pinces de serrage poussées | |
| Avec joint | non | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 309390 | |
| EAN / GTIN | 2050001764638 | |
| Réf. fabricant | 13613160060 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |