{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 6 ks | |
| Označení výrobce | 426 E | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Upínač | ER16 | |
| Upínací průměr | 10 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | leštěné | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| S axiální kompenzací | ne | |
| S radiální kompenzací | ne | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 2 µm | |
| Provedení kleštinového sklíčidla | Tlačné upínací kleštiny | |
| S utěsněním | ne | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 309390 | |
| EAN / GTIN | 2050001764638 | |
| Číslo výrobce | 13613160060 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |