ER-Spannzangen-Satz HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16

Artikel-Nr.: 309390
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Anzahl Werkzeuge 6 St.
Herstellerbezeichnung 426 E
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Aufnahme ER16
Spanndurchmesser 10 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Form konisch
Norm DIN ISO 15488-B
Material Stahl
Oberfläche poliert
Spannprofil rund
mit Axialkompensation nein
mit Radialkompensation nein
Rundlaufgenauigkeit ≤ 2 µm
Spannzangen-Ausführung Druckspannzange
mit Abdichtung nein
Innenkühlung möglich nein
Produktart Spannzange
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309390
EAN / GTIN 2050001764638
Herstellernummer 13613160060
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

  • Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.
  • Spannbereich h10 (nur Nennmaß).