{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | ER-Spannzange HP, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 23mm | |
| Uchwyt | ER 40 | |
| Średnica mocowania D1 | 23 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 41 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 46 mm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Kąt stożka α | 16 stopni | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Powierzchnia | Powłoka plazmowa | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Z kompensacją osiową | nie | |
| Z kompensacją promieniową | nie | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 2 µm | |
| Wersja tulei zaciskowej | Tuleja zaciskowa stała | |
| Z uszczelnieniem | nie | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Z regulacją długości | nie | |
| Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia | nie | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 309379 23 | |
| EAN / GTIN | 2050001765673 | |
| Numer producenta | 13617012300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |