Tulejki zaciskowe ER HP, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 12mm

Nr art.: 309379 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SZD04000115; ZYL01200115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
40 mm; 12 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
Oznaczenie producenta
472 E
Uchwyt
ER 40
Średnica mocowania D1
12 mm
Średnica zewnętrzna D
41 mm
Długość tulei mocującej L
46 mm
Platformy
kształt stożkowy
Kąt stożka α
16 stopni
Norma
DIN ISO 15488-B
Powierzchnia
niklowane
Profil mocujący
Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤
2 µm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Tulejki zaciskowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309379 12
EAN / GTIN 2050001768797
Numer producenta 13617011200
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm),
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.
Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

Wskazówka:

  • optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
  • tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)