Tulejki zaciskowe ER HP, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 15mm

Nr art.: 309379 15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ER-Spannzange HP, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 15mm
Uchwyt ER 40
Średnica mocowania D1 15 mm
Średnica zewnętrzna D 41 mm
Długość tulei mocującej L 46 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma DIN ISO 15488-B
Powierzchnia Powłoka plazmowa
Profil mocujący Kształt okrągły
Z kompensacją osiową nie
Z kompensacją promieniową nie
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 2 µm
Wersja tulei zaciskowej Tuleja zaciskowa stała
Z uszczelnieniem nie
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Z regulacją długości nie
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia nie
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309379 15
EAN / GTIN 2050001768438
Numer producenta 13617011500
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm),
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.
Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

Wskazówka:

  • optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
  • tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)