{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação nominal d | 23 mm | |
| Alojamento | ER 40 | |
| Norma | ISO 15488-B | |
| Concentricidade | ≤ 2 µm | |
| Tipo | 472 E | |
| ⌀ exterior D | 41 mm | |
| Comprimento total L | 46 mm | |
| Tipo de produto | Pinça de aperto |
| Número do artigo | 309379 23 | |
| EAN/GTIN | 2050001765673 | |
| Número do fabricante | 13617012300 | |
| Fabricante/responsável | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |