Tulejki zaciskowe ER HP, ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 7mm

Nr art.: 309373 7
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SZD02500115; ZYL00700115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm; 7 mm
Średnica trzonka DS 7 mm
Oznaczenie producenta HP-Spannzange ER25-430E
Uchwyt ER 25
Średnica mocowania D1 7 mm
Długość mocowania D3 34 mm
Średnica zewnętrzna D 26 mm
Długość tulei mocującej L 34 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma DIN ISO 15488-B
Powierzchnia niklowane
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 2 µm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309373 7
EAN / GTIN 2050001768384
Numer producenta 13615010700
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm),
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.
Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

Wskazówka:

  • optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
  • tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)