Bucşă elastică ER HP, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 7mm

Cod articol.: 309373 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD02500115; ZYL00700115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm; 7 mm
Diametrul cozii DS 7 mm
Denumirea producătorului HP-Spannzange ER25-430E
Suport ER 25
Diametrul de prindere D1 7 mm
Lungime de prindere D3 34 mm
Diametru exterior D 26 mm
Lungime clește de prindere L 34 mm
Formă conic
Unghiul conului α 16 grade
Standard DIN ISO 15488-B
Suprafaţă nichelat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 2 µm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309373 7
EAN / GTIN 2050001768384
Număr producător 13615010700
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Concentricitatea sistemului şi precizia de repoziţionare în 3 µm (3×D, maxim = 50 mm), în combinaţie cu mandrina FAHRION CENTRO P.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucşe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

  • Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.
  • Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).