ER-spantang HP 7 mm

Artikelnummer: 309373 7
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 7 mm
Opname ER 25
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 2 µm
Type 430 E
Buiten-⌀ D 26 mm
Totale lengte L 34 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309373 7
EAN/GTIN 2050001768384
Nummer fabrikant 13615010700

Omschrijving

Uitvoering:

Systeemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Tip:

  • Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.
  • Spanbereik h10 (alleen nominale maat).
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen