Upínacia klieština ER HP 7

Č. pol.: 309373 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 7 mm
Upínač ER 25
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 2 µm
Typ 430 E
Vonkajší ⌀ D 26 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309373 7
EAN/GTIN 2050001768384
Číslo výrobcu 13615010700

Popis

Prevedenie:

Sústrednosť a opakovateľnosť systému 3 µm (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-skľučovadlom FAHRION CENTRO.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pro:

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimálna sústrednosť len pri použití v P-skľučovadle CENTRO.
  • Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka