Zestawy tulejek zaciskowych ER, Rozmiar tulejek zaciskowych: ER25

Nr art.: 309161 ER25
Rabat
1 602,19 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar tulejek zaciskowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
ER-Spannzangensatz
Opakowanie
Etui
Uchwyt
ER 25
Min. średnica mocowania D1 min
2 mm
Maks. średnica mocowania D1 max
16 mm
Norma
DIN ISO 15488-B
Powierzchnia
hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Dokładność ruchu obrotowego ≤
10 µm
Rodzaj produktu
Tulejki zaciskowe
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309161 ER25
EAN / GTIN 4069515026215
Numer producenta 309161 ER25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

W dostawie:

W etui z wkładką z twardego tworzywa piankowego, stopniowanie co 1 mm.