ER-Spannzangensatz, Spannzangen-Größe: ER25

Artikel-Nr.: 309161 ER25
Rabatt
316,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ER-Spannzangensatz
Verpackung Etui
Aufnahme ER 25
Norm DIN ISO 15488-B
Oberfläche gehärtet; geschliffen; poliert
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Produktart Spannzange
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309161 ER25
EAN / GTIN 4069515026215
Herstellernummer 309161 ER25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Lieferumfang:

Im Etui mit Hartschaumstoffeinlage, 1 mm steigend.