Set de bucşe elastice ER, Dimensiuni bucşă elastică: ER25

Cod articol.: 309161 ER25
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni bucşă elastică Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 15 buc.
Ambalaj Husă
Suport ER 25
Diametru de prindere min. D1 min 2 mm
Diametru de prindere max. D1 max 16 mm
Formă conic
Suprafaţă călit; lustruit; rectificat
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 309161 ER25
EAN / GTIN 4069515026215
Număr producător 309161 ER25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Livrare:

În cutie cu suport de spumă dură, cu increment de 1 mm crescător.