• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ER-spantangenset, Spantang-maat: ER25

Artikelnummer: 309161 ER25
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

inbegrepen maten 2 mm - 16 mm
Norm ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309161 ER25
EAN/GTIN 4069515026215
Nummer fabrikant 309161 ER25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Levering:

In box met hardschuiminlay, 1 mm oplopend.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan