Bucşă elastică ER cu etanşare, ER32, ⌀ nominal de strângere d: 15mm

Cod articol.: 309001 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Spannzange mit Abdichtung, Typ 469 E
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con bucșă elastică
Suport ER 32
Diametrul de prindere D1 15 mm
Diametru exterior D 33 mm
Lungime clește de prindere L 40 mm
Formă conic
Standard DIN ISO 15488-A
Suprafaţă călit; lustruit; rectificat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 10 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309001 15
EAN / GTIN 4045197888723
Număr producător 309001 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Călire şi rectificare completă. Polizare. Doar pentru ⌀ nominal.