Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER25, Nominalna ⌀ mocowania d: 6mm

Nr art.: 308959 6
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
283 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nominalna ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 429 E
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej
Średnica mocowania D1 6 mm
Średnica zewnętrzna D 26 mm
Długość tulei mocującej L 34 mm
Powierzchnia hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
Z uszczelnieniem tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308959 6
EAN / GTIN 4045197888495
Numer producenta 308959 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane. Tylko do ⌀ nominalnej.