Pinces de serrage ER Avec joint, ER25, ⌀ serrage nom. d: 6mm

Réf.: 308959 6
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
329 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre cône de pince de serrage
Référence fabricant 429 E
Diamètre de serrage D1 6 mm
Diamètre extérieur D 26 mm
Longueur pince de serrage L 34 mm
Surface avec rectification; polie; trempage
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Avec joint oui
Interface interface 1
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308959 6
EAN / GTIN 4045197888495
Réf. fabricant 308959 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.