{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Laikiklis | ER 25 | |
| Užspaudimo skersmuo | 6 mm | |
| Išorinis skersmuo | 26 mm | |
| Cangės ilgis | 34 mm | |
| Standartas | DIN ISO 15488-A | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | grūdint.; poliruota; šllifuot. | |
| Užveržimo plokštumos dizainas | išilginiai grioveliai; poliruot.; šllifuot. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 10 µm | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Su tarpine | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 308959 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197888495 | |
| Gamintojo numeris | 308959 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |