{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 429 E | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej | |
| Średnica mocowania D1 | 9 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 26 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 34 mm | |
| Powierzchnia | hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 10 µm | |
| Z uszczelnieniem | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 308959 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197888525 | |
| Numer producenta | 308959 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |