• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Specjalne sworznie dociągające, z otworem, do stożka niesamohamownego: 50

Nr art.: 308740 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do stożka niesamohamownego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica otworu 25,1 mm
Średnica kołnierza 39,3 mm
Gwint wewnętrzny M24
Głębokość gwintu wewnętrznego 17,5 mm
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M24
Mocowanie SK 50
Długość całkowita 65 mm
Średnica głowicy 32 mm
Rozwartość klucza 30 mm
Z otworem tak
Z kołnierzem tak
Z gwintem wewnętrznym tak
Uszczelnione tak
Maks. moment dokręcania 150 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308740 50
EAN / GTIN 4045197151070
Numer producenta 308740 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 / ISO 7388-1.

Wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.