Şurub de tragere special cu filet interior, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 50

Cod articol.: 308740 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru alezaj 25,1 mm
Diametru guler 39,3 mm
Filet interior M24
Adâncimea filetului interior 17,5 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M24
Portsculă SK 50
Lungimea totală 65 mm
Diametrul capului 32 mm
Deschiderea cheii 30 mm
Cu alezaj ja
Cu manşon ja
Cu filet interior ja
Etanşat da
Cuplu de strângere max. 150 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 308740 50
EAN / GTIN 4045197151070
Număr producător 308740 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică DIN 69871 / ISO 7388-1.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.