{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatti per coni | 50 | |
Caratteristica di foratura | con foro | |
Giunto di ⌀ D | 39,3 mm | |
⌀ Testa D1 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Filettatura interna | M24 | |
Profondità filettatura interna | 17,5 mm | |
Coppia di serraggio massima | 150 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 50 | |
Apertura | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo | 308740 50 | |
EAN / GTIN | 4045197151070 |