{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre d’alésage | 25,1 mm | |
| Diamètre embase | 39,3 mm | |
| Filetage intérieur | M24 | |
| Profondeur filetage intérieur | 17,5 mm | |
| Type de produit | tirettes | |
| Filetage | M24 | |
| Pour support | SA 50 | |
| Longueur totale | 65 mm | |
| Diamètre de tête | 32 mm | |
| Ouverture | 30 mm | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec moyeu | oui | |
| Avec filetage intérieur | oui | |
| Étanche | oui | |
| Couple de serrage max. | 150 Nm |
| Référence article | 308740 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197151070 | |
| Réf. fabricant | 308740 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |